D3N 150-120-20A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3391764
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391764
EAN/GTIN 7291075440485
Číslo výrobcu 3391764
Číslo L L24040 882

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 201,2 mm, efektivní délka (LU) 123,47 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 150­IQ
  • Celková délka (OAL) 201.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
  • Délka upínace (LPR) 151.16 mm
  • Použitelná délka (LU) 123.47 mm