D3N 150-120-20A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3391764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3391764
EAN / GTIN 7291075440485
Gyártó száma 3391764
L-szám L24040 882

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 201,2 mm, efektivní délka (LU) 123,47 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap neve (MIID) H3P 150­IQ
  • Teljes hossz (OAL) 201,2 mm
  • Pont hossza (PL) 3,47 mm
  • Perem hossza (LPR) 151,16 mm
  • Tényleges hossz (LU) 123,47 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése