D3N 120-096-16A-8D H13 Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392165
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392165
EAN/GTIN 7291075460605
Číslo výrobcu 3392165
Číslo L L24040 892

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 168,9 mm, efektivní délka (LU) 98,71 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 120-IQ
  • Celková délka (OAL) 168.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 120.92 mm
  • Použitelná délka (LU) 98.71 mm