D3N 120-096-16A-8D H13 Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3392165
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392165
EAN/GTIN 7291075460605
Nummer fabrikant 3392165
L-nummer L24040 892

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12, totale lengte (OAL) 168,9 mm, effectieve lengte (LU) 98,71 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 120-IQ
  • Totale lengte (OAL) 168,9 mm
  • Puntlengte (PL) 2,71 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120,92 mm
  • Effectieve lengte (LU) 98,71 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles