TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Č. pol.: GG1668 3
Nastavte cenu 5 ks (18,44 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6537 K
  • Vykonanie: 4×D
  • Tolerancia nominálna⌀: h7
  • Počet rezných hrán z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Pro Steel
Nominálna⌀ DC. 3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6537 K
Vykonanie 4×D
Tolerancia nominálna⌀ h7
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 15,5 mm
Driek DIN 6535 HA s h6
Stratégia rezania HPC
Dĺžka upínacej tyče Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
Obsah 5
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1668 3
EAN/GTIN 4045197986306
Číslo výrobcu GG1668 3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážok zabezpečujú dobrý odvod triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vŕtanie.
Široké možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii tvrdého ultrajemnozrnného spekaného karbidu a extrémne odolnej povrchovej úpravy proti opotrebovaniu.
So zábrusom s kužeľovitým plášťom.
Ako č. 122501.
Tvar HB je k dispozícii za rovnakú cenu s č. GG1669.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka