• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vrták HOLEX Pro Steel z tvrdokovu s válcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1668 3
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 604,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 K
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
3 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
62 mm
Délka upínací drážky Lc
20 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
5 ks
Posuv f
0,11 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00600105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0,545 mm
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIAIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
14 mm
Funkční délka
14 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy
K
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
zelená
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
15,5 mm
Posuv v
ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1668 3
EAN / GTIN 4045197986306
Číslo výrobce GG1668 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.
S kuželovým výbrusem.
Jako č. 122501.
Tvar HB k dodání za stejnou cenu s č. GG1669.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.