Skrutková vŕtačka HSS č. 114000 ako súprava náplní 1-6

Č. pol.: 115020 1-6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 51
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,1 mm
s kazetou nie
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115020 1-6
EAN/GTIN 4045197024091

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka