{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fúrótartomány | 1 mm - 6 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 118 fok | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Fúrók száma | 51 | |
| Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
| kazettával | nem | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 115020 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197024091 | |
| Gyártó száma | 115020 1-6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |