Spirálové vrtáky HSS č. 114000 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 1-6

Artiklové číslo: 115020 1-6
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
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 1 mm
Třída tolerance ISO h8
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah Sada / sortiment
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet přepážek 51 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, max. Dc max. 6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu N
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115020 1-6
EAN / GTIN 4045197024091
Číslo výrobce 115020 1-6