{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 24 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 1870 R1 | |
Typ | FS | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Morse kužel | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 254 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 290 mm | |
Celková dĺžka L | 440 mm | |
Morse cone MK veľkosť | 3 | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116720 24R1 | |
EAN/GTIN | 4045197035066 | |
Číslo výrobcu | 116720 24R1 |