Broca espiral HSS extralarga, con vástago de cono Morse

Número de artículo: 116720 24R1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono Morse CM
Codificación de punto de separación MKG00302085
Forma de asiento Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0030
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 0 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 24 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 24 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta Lc 290 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 5,6 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) FS
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 346 mm
Longitud útil L1 266 mm
Longitud total L 440 mm
Peso 1.078 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1870 R1
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 116720 24R1
EAN / GTIN 4045197035066
Número del fabricante 116720 24R1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Precisión de concentridad elevada.
Espirales de ranura plana con canales de viruta más amplios; son estables gracias al espesor de núcleo reforzado (sin aumento de núcleo).
≤ 16mm ⌀: Biseles nitrurados, ranuras brillantes; > 16mm ⌀: Superficie con tratamiento especial.
Brocas especiales estables para perforaciones extremadamente profundas. Hasta aprox. 15×⌀ en una pasada.
Con afilado forma A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.