Spirálový vrták HSS, extra dlouhý, se stopkou s kuželem Morse

Artiklové číslo: 116720 24R1
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1870 R1
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 24 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 440 mm
Délka upínací drážky Lc 290 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 38 stupeň
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa MKG00302085
Formulář záznamu Morse kužel
Velikost upínače MK3
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer überlang HSS
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 5,6 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 346 mm
Užitná délka L1 266 mm
Hmotnost 1 078 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 254 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116720 24R1
EAN / GTIN 4045197035066
Číslo výrobce 116720 24R1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost obvodové házivosti.Ploché spirálové drážky s velkými prostory pro třísky; pevný díky zesílenému jádru. ≤ 16 mm ⌀: fazetky nitridované, drážky lesklé; ≤ 16 mm ⌀: povrch se zvláštní úpravou. Stabilní speciální vrták pro extrémně hluboké otvory. Do cca 15×⌀ na jeden záběr.
S hrotem tvar A.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.