XCMT 130404-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Č. pol.: 5508049
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508049
EAN/GTIN 7291075202816
Číslo výrobcu 5508049
Číslo L L23950 2370

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 13,4 mm, průměr inkružníku (IC) 13,4 mm, vložit uzavřený úhel (EPSR) 83,5 stupňů, tloušťka vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 13.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 13.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm