DRG-MF-25R-2.25D-125A-13 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3203777
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203777
EAN/GTIN 7291075357042
Číslo výrobcu 3203777
Číslo L L24150 303

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, celková délka (OAL) 5,12″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Funkcní šírka (WF): 0.65″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.142″
  • Celková délka (OAL): 5.12″

Vhodné výrobky

Vložky