Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 14mm

Č. pol.: 231645 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 160
  • Použitie pri vŕtaní: Vrtanie paketov
  • Pološtandardné: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) HiPer Drill
⌀ D. 14 mm
Odroda HB3040
Rezný materiál HM
Uhol špičky 160 Stupeň
Pre veľkosť základného prvku 14
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 0,26 mm/ot.
Použitie pri vŕtaní Vrtanie paketov
Pološtandardné áno
Počet rezných hrán z 2
Počet zmien/rezov 1
Povrchová úprava TiAlN
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231645 14
EAN/GTIN 4062406162306
Číslo výrobcu 231645 14

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Obvodová hádzavosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.
Špeciálne zahrotenie v tvare pyramídy, optimálne vŕtanie – aj pri nestabilných podmienkach a nástrojoch s dlhým vyložením.
Napríklad aj pri opracovaní plechových a oceľových nosníkov. Vhodné aj pre vŕtanie paketov.

Poznámka:

Hĺbka vŕtania bez vnútorného chladenie do max 1 × D.
Rezné parametre sa vzťahujú na základný držiak 5×D.
Pilotné otvory nastavujte len pomocou rezným nadstavcom rovnakého typu.