Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 28-X

Č. pol.: 231645 28-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    226,42 € / ks
  • Od 5 ks
    188,68 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 160
  • Použite vrtáka: Vrtanie paketov
  • Pološtandard: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Rozsah ⌀ 28,00 mm - 28,99 mm
Typ HB3040
Rezný materiál HM
Uhol špičky 160 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 28
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,35 mm/ot.
Použite vrtáka Vrtanie paketov
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231645 28-X
EAN/GTIN 4062406637323

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Obvodová hádzavosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.
Špeciálne zahrotenie v tvare pyramídy, optimálne vŕtanie – aj pri nestabilných podmienkach a nástrojoch s dlhým vyložením.
Napríklad aj pri opracovaní plechových a oceľových nosníkov. Vhodné aj pre vŕtanie paketov.

Poznámka:

Hĺbka vŕtania bez vnútorného chladenie do max 1 × D.
Rezné parametre sa vzťahujú na základný držiak 5×D.
Pilotné otvory nastavujte len pomocou rezným nadstavcom rovnakého typu.
Lehota dodania: 10 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka