Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 10-010

Č. pol.: 236840 10-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,34 € / ks
  • Od 10 ks
    11,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
843 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Označenie 10-010
Typ BK8425
Typ ST1400
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236840 10-010
EAN/GTIN 4047109178113
Číslo výrobcu W29 10010.048425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
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
    Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka