Vymeniteľná britová doštička KOMET® 23-000

Č. pol.: 236560 23-000

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,72 € / ks
  • Od 10 ks
    15,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 07T308
Označenie 23-000
Typ BK6115
Typ GG(G)
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236560 23-000
EAN/GTIN 4047109074439
Číslo výrobcu W83 23000.016115

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
Oceľ < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.
Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!