TPMX 240512R-BG IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4809405
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4809405
EAN/GTIN 7291075448054
Číslo výrobcu 4809405
Číslo L L24250 127

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 14,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm