TPMX 240512L-G IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4811796
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 4811796
EAN/GTIN 7291075448139
Číslo výrobcu 4811796
Číslo L L24250 177

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 14,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm