TOGT 080305-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 5567388
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 5567388
EAN/GTIN 7291075354669
Číslo výrobcu 5567388
Číslo L L24250 10

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,5 mm, průměr inkružnice (IC) 8,55 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.55 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.8 mm