SOMX 070305-HD IC808 Destičky pro vrtáky DR pro obrábění uhlíkové oceli a měkkých materiálů obrobků.

Č. pol.: 5567110
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567110
EAN/GTIN 7291075327786
Číslo výrobcu 5567110
Číslo L L24160 21

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 7,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm