QCP 048 IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3403900
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3403900
EAN/GTIN 7291075451788
Číslo výrobcu 3403900
Číslo L L24050 1137

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 4,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 4.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.78 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.97 mm