QCP 048 IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3403900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3403900
EAN / GTIN 7291075451788
Réf. fabricant 3403900
Article hors catalogue L24050 1137

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 4.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Angle pointe (SIG) 136 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 4.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.78 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.5
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 0.97 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout