IFP 365-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3424408
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3424408
EAN/GTIN 7291075452716
Nummer fabrikant 3424408
L-nummer L24050 1661

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 36,5 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 36,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, kraaglengte (LPR) 20,8 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 36,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 15,25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 36,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Lengte kraag (LPR) 20,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles