ICN 150 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Č. pol.: 5508469
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508469
EAN/GTIN 7291075296976
Číslo výrobcu 5508469
Číslo L L24050 2268

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 15.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.73 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.27 mm