ICN 150 IC08 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO N Materials

Artikelnummer: 5508469
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508469
EAN/GTIN 7291075296976
Nummer fabrikant 5508469
L-nummer L24050 2268

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 15 mm, maatcode insteekzitting (SSC) 15,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,46 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,73 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,27 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles