ICN 145 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Č. pol.: 3328372
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328372
EAN/GTIN 7291075296761
Číslo výrobcu 3328372
Číslo L L24050 2487

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.94 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.15 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.21 mm