DCN 145-116-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203206
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203206
EAN/GTIN 7291075277913
Číslo výrobcu 3203206
Číslo L L24040 785

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 184,2 mm, efektivní délka (LU) 118,21 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 133.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 145
  • Celková délka (OAL) 184.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 136.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 118.21 mm

Vhodné výrobky

Vložky