ICM 257 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508615
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508615
EAN/GTIN 7291075245257
Číslo výrobcu 5508615
Číslo L L24050 2498

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 25,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.53 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.97 mm