ICM 254 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509039
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509039
EAN/GTIN 7291075245295
Číslo výrobcu 5509039
Číslo L L24050 2493

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 25,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.59 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm