ICG 205 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3302962
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302962
EAN/GTIN 7291075373684
Číslo výrobcu 3302962
Číslo L L24050 2516

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.07 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.13 mm