ICG 205 IC908 Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Cod articol: 3302962
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3302962
EAN / GTIN 7291075373684
Număr producător 3302962
L-Număr L24050 2516

Descriere

Descriere:

Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.07 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.2 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 130 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.13 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate