HCP 266-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 3302274
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302274
EAN/GTIN 7291075332933
Číslo výrobcu 3302274
Číslo L L24050 2409

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 26,6 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 26.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.07 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.95 mm