• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 266-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 3302274
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3302274
EAN / GTIN 7291075332933
Herstellernummer 3302274
L-Nummer L24050 2409

Beschreibung

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 26,6 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 26.0, kąt, 1. stopień (SIG): 136 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,58 mm
  • Średnica ostrza (DC) 26,6 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 9,12 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 26.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 15,07 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 136 stopni
  • Długość punktu (PL) 5,95 mm