HCP 078-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 3311611
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3311611
EAN/GTIN 7291075333206
Číslo výrobcu 3311611
Číslo L L24050 2192

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 7,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. krok (SIG) 134 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.35 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.83 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm