HCP 049-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 3393127
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393127
EAN/GTIN 7291075424164
Číslo výrobcu 3393127
Číslo L L24050 1426

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 4,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 4.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.83 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.19 mm