• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HCP 049-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3393127
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAMIQ
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393127
EAN / GTIN 7291075424164
Número del fabricante 3393127
Número L L24050 1426

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 4.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.5, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.64 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.5
  • Espesor de la plaquita (S) 3.83 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.19 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAMIQ" Ver todos