H3P 187-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353024
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353024
EAN/GTIN 7291075395006
Číslo výrobcu 3353024
Číslo L L24050 1723

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 18,7 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 18, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 10,36 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.36 mm