D3N 180-054-25R-3D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, rovná stopka, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3363128
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363128
EAN/GTIN 7291075402193
Číslo výrobcu 3363128
Číslo L L24040 43

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 147,36 mm, efektivní délka (LU) 57,9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 180
  • Celková délka (OAL) 147.36 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 91.36 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 57.9 mm

Vhodné výrobky

Vložky