GHSL 10-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801924
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801924
EAN/GTIN 7291075322606
Číslo výrobcu 2801924
Číslo L L23920 510

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo