GEHIL 16SC-16-2 Masivní HM vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Pro použití s břitovými destičkami GEMI a GEPI.

Č. pol.: 2801304
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801304
EAN/GTIN 7291075182156
Číslo výrobcu 2801304
Číslo L L23920 311

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm