GEHIL 16SC-16-2 VHM-noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Za uporabo rezalnih vložkov GEMI in GEPI.

Št. art.: 2801304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801304
EAN/GTIN 7291075182156
Številka proizvajalca 2801304
L-število L23920 311

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, največja širina rezanja (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • DMin, odcep 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse