Rezné vložky TANG-GRIP TNF IQ 3/0,3

Č. pol.: 274224 3/0,3
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok M
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 150 m/min
Šírka zápichu w 3 mm
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Typ IC808
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria TANGRIP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu TNF 3M-IQ IC808
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274224 3/0,3
EAN/GTIN 7291075310580
Číslo výrobcu 6200473

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274202274205.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač