{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | M | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 150 m/min | |
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,35 mm | |
Typ | IC808 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | TANGRIP | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | TNF 6M-IQ IC808 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 274224 6/0,35 | |
EAN/GTIN | 7291075310610 | |
Číslo výrobcu | 6200480 |