{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | C | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,24 mm | |
Typ | IC1030 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,04 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | TANGRIP-PL | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | TAG N4C IC1030 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273628 4/0,24 | |
EAN/GTIN | 7291075213027 | |
Číslo výrobcu | 3340543 |