{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Lamač triesok | J | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 34 mm | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,15 mm | |
Typ | IC908 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,02 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 8,5 mm | |
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R | 0,02 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 5 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | PENTA-CUT | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | PENTA 34N200J020 IC908 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273937 2/34 | |
EAN/GTIN | 7291075326499 | |
Číslo výrobcu | 6004619 |