Rezné vložky PENTA-CUT 24N-J/34N-J 2/24

Č. pol.: 273937 2/24
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok J
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
⌀ veľkosti doštičiek d 24 mm
Šírka zápichu w 2 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Typ IC908
Tolerancia Šírka zápichu w 0,02 mm
BW 4 mm
Hĺbka vpichu tmax 6 mm
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R 0,03 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 5
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria PENTA-CUT
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu PENTA 24N200J020 IC908
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273937 2/24
EAN/GTIN 7291075151442
Číslo výrobcu 6003218

Popis

Prevedenie:

Zariadenie na tvárnenie triesok s kladnými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Prvá voľba pre presné zapichovanie, upichovanie je možné. Obzvlášť vhodné pre komponenty s tenkými stenami.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273924273925.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka