LPGIR 12-8-2T4PR IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Č. pol.: 6405172
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405172
EAN/GTIN 7291075281453
Číslo výrobcu 6405172
Číslo L L23940 221

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm