GIPI 3.00E-0.40 IC908 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení hloubky

Č. pol.: 6402791
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402791
EAN/GTIN 7291075028119
Číslo výrobcu 6402791
Číslo L L23940 230

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm